Targetti - DR111 LED 13W GU10 24 3000K 230V - L8086W

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DR111 LED 13W GU10 24 3000K 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905850142

Réf. Sonepar

00092585014

Réf. Fournisseur

L8086W

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

3000 K

DR111 LED 13W GU10 24° 3000K 230V