Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - DRIVER 1,4A max 60W HP DALI - 1T9513DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DRIVER 1,4A max 60W HP DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie - 1400...1400 mA

  • puissance de sortie - 60...60 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518249332

Réf. Sonepar

00092824933

Réf. Fournisseur

1T9513DA

Réf. Commerciale

Targetti

courant de sortie:

1400...1400 mA

puissance de sortie:

60...60 W

DRIVER 1,4A max 60W HP DALI