Targetti - DRIVER 1050mA IP20 DALI - 1T3783

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DRIVER 1050mA IP20 DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 220...240 V

  • courant de sortie - 1050...1050 mA

  • puissance de sortie - 42...42 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753412250

Réf. Sonepar

00092004223

Réf. Fournisseur

1T3783

Marque

Targetti

tension de sortie:

220...240 V

courant de sortie:

1050...1050 mA

puissance de sortie:

42...42 W

indice de protection (IP):

IP20

variation DALI:

Oui

longueur:

160 mm

largeur:

93 mm

hauteur:

35 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

I

DRIVER 1050mA IP20 DALI