Targetti - DRIVER 1050mA IP20 EL - 1T3781


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie - 1050...1050 mA
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 169 mm
largeur - 83 mm
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753412236
Réf. Sonepar
00092004221
Réf. Fournisseur
1T3781
Réf. Commerciale
Targetti
courant de sortie:
1050...1050 mA
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
169 mm
largeur:
83 mm
hauteur:
35 mm
DRIVER 1050mA IP20 EL