Targetti - DRIVER 15W 350mA IP20 DALI - 1T4630


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 220...240 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 15...15 W
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753439509
Réf. Sonepar
00092006031
Réf. Fournisseur
1T4630
Réf. Commerciale
Targetti
tension de sortie:
220...240 V
courant de sortie:
350...350 mA
puissance de sortie:
15...15 W
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Oui
longueur:
119 mm
largeur:
22 mm
hauteur:
52 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
I