Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - DRIVER 240W 100-240V DALI 24V MW IP67 - ELG-240-24DA-3Y

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DRIVER 240W 100-240V DALI 24V MW IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 240...240 W

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905975753

Réf. Sonepar

00092597575

Réf. Fournisseur

ELG-240-24DA-3Y

Réf. Commerciale

Targetti

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

240...240 W

indice de protection (IP):

IP67

DRIVER 240W 100-240V DALI 24V MW IP67