Targetti - DRIVER 24V 100W 100-240V 4A - ZK73100

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DRIVER 24V 100W 100-240V 4A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 100...240 V

  • courant de sortie - 4000...4000 mA

  • puissance de sortie - 100...100 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905833329

Réf. Sonepar

00092012866

Réf. Fournisseur

ZK73100

Marque

Targetti

tension de sortie:

100...240 V

courant de sortie:

4000...4000 mA

puissance de sortie:

100...100 W

indice de protection (IP):

IP67

pas de variation:

Oui

longueur:

216 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

I

DRIVER 24V 100W 100-240V 4A