Targetti - DRIVER 32W 600mA IP20 EL - 1T3625

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DRIVER 32W 600mA IP20 EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie - 600...600 mA

  • puissance de sortie - 32...32 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 169 mm

  • largeur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753410539

Réf. Sonepar

00092004130

Réf. Fournisseur

1T3625

Réf. Commerciale

Targetti

courant de sortie:

600...600 mA

puissance de sortie:

32...32 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

169 mm

largeur:

35 mm

hauteur:

83 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

DRIVER 32W 600mA IP20 EL