Targetti - DRIVER 48V 130W IP20 ELETTR - 1T6916EL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 48...48 V
puissance de sortie - 130...130 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
longueur - 240 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518003835
Réf. Sonepar
00092800383
Réf. Fournisseur
1T6916EL
Réf. Commerciale
Targetti
tension de sortie:
48...48 V
puissance de sortie:
130...130 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
longueur:
240 mm
largeur:
49 mm
hauteur:
60 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non