Targetti - DRIVER 50W 900mA IP20 EL - 1T2966

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie - 900...900 mA
puissance de sortie - 50...50 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 169 mm
largeur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8007753395782
Réf. Sonepar
00092003291
Réf. Fournisseur
1T2966
Marque
Targetti
courant de sortie:
900...900 mA
puissance de sortie:
50...50 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
169 mm
largeur:
35 mm
hauteur:
83 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique


