Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - DRIVER 50W 900mA IP68 DALI - 1E2574

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DRIVER 50W 900mA IP68 DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753439677

Réf. Sonepar

00092005578

Réf. Fournisseur

1E2574

Réf. Commerciale

Targetti

indice de protection (IP):

IP68

DRIVER 50W 900mA IP68 DALI