Targetti - DURADISK GX53 7W 150 4000K - DK05NW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GX53
flux lumineux - 500...500 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905839079
Réf. Sonepar
00092006152
Réf. Fournisseur
DK05NW
Marque
Targetti
Culot:
GX53
flux lumineux:
500...500 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
27 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
61...61 mA
forme de la lampe:
autre
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur:
blanc
diamètre:
75 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh


