Targetti - DURALUX-L 2G11 18W 4000K - 1D1018K4

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DURALUX-L 2G11 18W 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - 2G11 (4 broches)

  • flux lumineux de la source - 1200 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905041571

Réf. Sonepar

00092009660

Réf. Fournisseur

1D1018K4

Réf. Commerciale

Targetti

puissance de la source lumineuse:

18 W

Culot:

2G11 (4 broches)

flux lumineux de la source:

1200 lm

température de couleur:

4000 K

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

840

diamètre:

43 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale:

228 mm

starter intégré:

Oui

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

1

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

DURALUX-L 2G11 18W 4000K