Targetti - DURALUX-L 2G11 24W 4000K - 1D1024K4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 24 W
Culot - 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source - 1800 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLUORESCENT COMPACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011905041588
Réf. Sonepar
00092009668
Réf. Fournisseur
1D1024K4
Réf. Commerciale
Targetti
puissance de la source lumineuse:
24 W
Culot:
2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source:
1800 lm
température de couleur:
4000 K
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
840
diamètre:
43 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale:
320 mm
starter intégré:
Oui
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
1
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
27 kWh