Targetti - DURALUX LE 2G11 55W 3000K - 1D0777K3

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DURALUX LE 2G11 55W 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 55 W

  • Culot - 2G11 (4 broches)

  • flux lumineux de la source - 4650 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905041618

Réf. Sonepar

00092009625

Réf. Fournisseur

1D0777K3

Réf. Commerciale

Targetti

puissance de la source lumineuse:

55 W

Culot:

2G11 (4 broches)

flux lumineux de la source:

4650 lm

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

830

diamètre:

43 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

longueur totale:

542 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

1

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

61 kWh

DURALUX LE 2G11 55W 3000K