Targetti - DURALUX LED S 7W G23 220-240V 2700K - L2002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905848309
Réf. Sonepar
00092584830
Réf. Fournisseur
L2002
Marque
Targetti
température de couleur:
2700 K
DURALUX LED S 7W G23 220-240V 2700K


