Targetti - DURALUX LED S 7W G23 220-240V 4000K - L2003

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DURALUX LED S 7W G23 220-240V 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G23

  • flux lumineux - 640...640 lm

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905848415

Réf. Sonepar

00092584841

Réf. Fournisseur

L2003

Marque

Targetti

Culot:

G23

flux lumineux:

640...640 lm

puissance de la lampe:

7...7 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

164 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

diamètre:

33 mm

indice de protection (IP):

IP20

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

DURALUX LED S 7W G23 220-240V 4000K