Targetti - DURALUX LED S 9W G23 220-240V 2700K - L2004

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DURALUX LED S 9W G23 220-240V 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905848385

Réf. Sonepar

00092584838

Réf. Fournisseur

L2004

Marque

Targetti

température de couleur:

2700 K

DURALUX LED S 9W G23 220-240V 2700K