Targetti - DURALUX LED S 9W G23 220-240V 4000K - L2005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905848347
Réf. Sonepar
00092584834
Réf. Fournisseur
L2005
Marque
Targetti
température de couleur:
4000 K
DURALUX LED S 9W G23 220-240V 4000K


