Targetti - DURALUX T 18W GX24D-2 4000K - 1D079784

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - GX24d-2
flux lumineux de la source - 1200 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLUORESCENT COMPACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905806408
Réf. Sonepar
00092009632
Réf. Fournisseur
1D079784
Marque
Targetti
puissance de la source lumineuse:
18 W
Culot:
GX24d-2
flux lumineux de la source:
1200 lm
température de couleur:
4000 K
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
840
diamètre:
49 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale:
123 mm
starter intégré:
Oui
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
3
adapté à un ballast électronique:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
23 kWh


