Targetti - DURALUX TE 26W GX24Q-3 3000K - 1D080083

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DURALUX TE 26W GX24Q-3 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 26 W

  • Culot - GX24q-3

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905806460

Réf. Sonepar

00092009635

Réf. Fournisseur

1D080083

Réf. Commerciale

Targetti

puissance de la source lumineuse:

26 W

Culot:

GX24q-3

flux lumineux de la source:

1800 lm

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

830

diamètre:

49 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

longueur totale:

131 mm

starter intégré:

Non

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

3

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

29 kWh

DURALUX TE 26W GX24Q-3 3000K