Targetti - DURALUX TE 26W GX24Q-3 4000K - 1D080084


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 26 W
Culot - GX24q-3
flux lumineux de la source - 1800 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLUORESCENT COMPACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011905806477
Réf. Sonepar
00092009636
Réf. Fournisseur
1D080084
Réf. Commerciale
Targetti
puissance de la source lumineuse:
26 W
Culot:
GX24q-3
flux lumineux de la source:
1800 lm
température de couleur:
4000 K
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
840
diamètre:
49 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale:
131 mm
starter intégré:
Non
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
3
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
29 kWh