Targetti - DURALUX TE 32W GX24Q-3 3000K - 1D080183


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 32 W
Culot - GX24q-3
flux lumineux de la source - 2400 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLUORESCENT COMPACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011905806484
Réf. Sonepar
00092009637
Réf. Fournisseur
1D080183
Réf. Commerciale
Targetti
puissance de la source lumineuse:
32 W
Culot:
GX24q-3
flux lumineux de la source:
2400 lm
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
830
diamètre:
49 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
longueur totale:
147 mm
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
3
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
36 kWh