Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - DURALUX TE 32W GX24Q-3 4000K - 1D080184

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DURALUX TE 32W GX24Q-3 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 32 W

  • Culot - GX24q-3

  • flux lumineux de la source - 2400 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905806491

Réf. Sonepar

00092009638

Réf. Fournisseur

1D080184

Réf. Commerciale

Targetti

puissance de la source lumineuse:

32 W

Culot:

GX24q-3

flux lumineux de la source:

2400 lm

température de couleur:

4000 K

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

840

diamètre:

49 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale:

147 mm

starter intégré:

Non

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

3

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

36 kWh

DURALUX TE 32W GX24Q-3 4000K