Targetti - DURASTRIP 15W-m 24V IP68 5mt 4000K - 07U402415XO

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DURASTRIP 15W-m 24V IP68 5mt 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905842918

Réf. Sonepar

00092584291

Réf. Fournisseur

07U402415XO

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000 K

DURASTRIP 15W-m 24V IP68 5mt 4000K