Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - DURASTRIP 55W 24V IP20 5MT RGB - 05URGB2411IN

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DURASTRIP 55W 24V IP20 5MT RGB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • tension de lampe - 24...24 V

  • couleur de la lumière - RGB

  • puissance du système - 55 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905935351

Réf. Sonepar

00092593535

Réf. Fournisseur

05URGB2411IN

Marque

Targetti

indice de protection (IP):

IP20

tension de lampe:

24...24 V

couleur de la lumière:

RGB

puissance du système:

55 W

DURASTRIP 55W 24V IP20 5MT RGB