Targetti - DURASTRIP 55W 24V IP65 5MT RGB - 05URGB2411EX

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DURASTRIP 55W 24V IP65 5MT RGB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension de lampe - 24...24 V

  • couleur de la lumière - RGB

  • puissance du système - 55 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905935344

Réf. Sonepar

00092593534

Réf. Fournisseur

05URGB2411EX

Réf. Commerciale

Targetti

indice de protection (IP):

IP65

tension de lampe:

24...24 V

couleur de la lumière:

RGB

puissance du système:

55 W

DURASTRIP 55W 24V IP65 5MT RGB