Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - DURASTRIP 5W-m 24V IP20 5mt 2700K - 07U272405IN-SB

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DURASTRIP 5W-m 24V IP20 5mt 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905848705

Réf. Sonepar

00092584870

Réf. Fournisseur

07U272405IN-SB

Marque

Targetti

température de couleur:

2700 K

DURASTRIP 5W-m 24V IP20 5mt 2700K