Targetti - DURASTRIP 75W 24V IP20 RGB+BIANCO 5mt - 07575RGBW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 75 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DURASTRIP RGB
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905843809
Réf. Sonepar
00092007043
Réf. Fournisseur
07575RGBW
Marque
Targetti
puissance de la source lumineuse:
75 W
DURASTRIP 75W 24V IP20 RGB+BIANCO 5mt


