Targetti - DURASTRIP EL 11W-m 24V IP20 3000K 20M - 07U302411INL2000

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 11...11 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905923181

Réf. Sonepar

00092592318

Réf. Fournisseur

07U302411INL2000

Réf. Commerciale

Targetti

puissance de la lampe:

11...11 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

24...24 V

indice de protection (IP):

IP20

DURASTRIP EL 11W-m 24V IP20 3000K 20M