Targetti - DURASTRIP EL 11W-m 24V IP67 3000K 20M - 07U302411XOL2000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 11...11 W
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DURASTRIP PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011905923204
Réf. Sonepar
00092592320
Réf. Fournisseur
07U302411XOL2000
Réf. Commerciale
Targetti
puissance de la lampe:
11...11 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
24...24 V
indice de protection (IP):
IP67
DURASTRIP EL 11W-m 24V IP67 3000K 20M