Targetti - DURASTRIP EN 11W-m 24V IP20RA90 2700K 5M - 07U272411INUEN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 11 W
température de couleur - 2700...2700 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DURASTRIP PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905956639
Réf. Sonepar
00092595663
Réf. Fournisseur
07U272411INUEN
Réf. Commerciale
Targetti
puissance de la lampe par mètre:
11 W
température de couleur:
2700...2700 K
tension de lampe:
24...24 V
DURASTRIP EN 11W-m 24V IP20RA90 2700K 5M