Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - DURASTRIP EN 11W-m 24V IP65RA90 2700K 5M - 07U272411EXUEN

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 11 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905956691

Réf. Sonepar

00092595669

Réf. Fournisseur

07U272411EXUEN

Marque

Targetti

puissance de la lampe par mètre:

11 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension de lampe:

24...24 V

DURASTRIP EN 11W-m 24V IP65RA90 2700K 5M