Targetti - DURASTRIP EXTRTUN 24V 23W-m RGBA+CCT IP20 5M - 07UET2423IN

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905950187

Réf. Sonepar

00092595018

Réf. Fournisseur

07UET2423IN

Réf. Commerciale

Targetti

longueur totale:

5 m

DURASTRIP EXTRTUN 24V 23W-m RGBA+CCT IP20 5M