Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - DURASTRIP FULLSPEC 14W-m 24V IP20 2700K 5M - 07U272414INFS

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905949945

Réf. Sonepar

00092594994

Réf. Fournisseur

07U272414INFS

Marque

Targetti

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

2700...2700 K

tension de lampe:

24...24 V

DURASTRIP FULLSPEC 14W-m 24V IP20 2700K 5M