Targetti - DURASTRIP FULLSPEC 14W-m 24V IP68 3500K 5M - 07U352414XOFS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DURASTRIP PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011905950019
Réf. Sonepar
00092595001
Réf. Fournisseur
07U352414XOFS
Réf. Commerciale
Targetti
longueur totale:
5 m
DURASTRIP FULLSPEC 14W-m 24V IP68 3500K 5M