Targetti - DURASTRIP FULLSPEC 24V 14W-m IP20 6000K 5M - 07U602414INFS

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905949983

Réf. Sonepar

00092594998

Réf. Fournisseur

07U602414INFS

Réf. Commerciale

Targetti

longueur totale:

5 m

DURASTRIP FULLSPEC 24V 14W-m IP20 6000K 5M