Targetti - DURASTRIP GRAZE 19,2W-m 24V IP67 Ra90 6500K 5M - 07U602419XWG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DURASTRIP PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011905966898
Réf. Sonepar
00092596689
Réf. Fournisseur
07U602419XWG
Réf. Commerciale
Targetti
longueur totale:
5 m
DURASTRIP GRAZE 19,2W-m 24V IP67 Ra90 6500K 5M