Targetti - DURASTRIP HD 24V 24W-m IP20 4000K 5M - 07U402424INHD

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 2040 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905934293

Réf. Sonepar

00092593429

Réf. Fournisseur

07U402424INHD

Marque

Targetti

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

2040 lm

puissance de la lampe par mètre:

24 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

transformateur électronique

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

1.5 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

DURASTRIP HD 24V 24W-m IP20 4000K 5M