Targetti - DURASTRIP-P 12W-M 24V IP20 5MT 4000K Ra>90 - 05U402412IN

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DURASTRIP-P 12W-M 24V IP20 5MT 4000K Ra>90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905849061

Réf. Sonepar

00092584906

Réf. Fournisseur

05U402412IN

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000 K

DURASTRIP-P 12W-M 24V IP20 5MT 4000K Ra>90