Targetti - DURASTRIP-P 5W-M 24V IP65 5MT 2700K Ra>90 - 05U272405EX

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DURASTRIP-P 5W-M 24V IP65 5MT 2700K Ra>90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905848859

Réf. Sonepar

00092584885

Réf. Fournisseur

05U272405EX

Marque

Targetti

température de couleur:

2700 K

DURASTRIP-P 5W-M 24V IP65 5MT 2700K Ra>90