Targetti - DURASTRIP RGB ULTRAHD 24V 14W-m IP20 5M - 07URGB2414INUHD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DURASTRIP RGB
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905950200
Réf. Sonepar
00092595020
Réf. Fournisseur
07URGB2414INUHD
Marque
Targetti
longueur totale:
5 m
DURASTRIP RGB ULTRAHD 24V 14W-m IP20 5M



