Targetti - DURASTRIP ULTRA HD700 20W-m IP20 4000K 5M - 07U402420INUHD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DURASTRIP PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905950118
Réf. Sonepar
00092595011
Réf. Fournisseur
07U402420INUHD
Marque
Targetti
longueur totale:
5 m
DURASTRIP ULTRA HD700 20W-m IP20 4000K 5M



