Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - DURASTRIP ULTRA HD700 20W-m IP20 6000K 5M - 07U602420INUHD

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905950125

Réf. Sonepar

00092595012

Réf. Fournisseur

07U602420INUHD

Marque

Targetti

longueur totale:

5 m

DURASTRIP ULTRA HD700 20W-m IP20 6000K 5M