Targetti - DURASTRIP ULTRHD700 20W-m IP65 4000K Ra90 5M - 07U402420EXUHD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DURASTRIP PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905953218
Réf. Sonepar
00092595321
Réf. Fournisseur
07U402420EXUHD
Marque
Targetti
longueur totale:
5 m
DURASTRIP ULTRHD700 20W-m IP65 4000K Ra90 5M



