Targetti - DURASTRIP WALLW 19,2W-m 24V IP67 Ra90 2700K 5M - 07U272419XWA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
puissance de la lampe par mètre - 19.2 W
température de couleur - 2700...2700 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DURASTRIP PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905966904
Réf. Sonepar
00092596690
Réf. Fournisseur
07U272419XWA
Réf. Commerciale
Targetti
indice de protection (IP):
IP67
puissance de la lampe par mètre:
19.2 W
température de couleur:
2700...2700 K
tension de lampe:
24...24 V
DURASTRIP WALLW 19,2W-m 24V IP67 Ra90 2700K 5M