Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - DURASTRIP WALLW 19,2W-m 24V IP67 Ra90 4000K 5M - 07U402419XWA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DURASTRIP WALLW 19,2W-m 24V IP67 Ra90 4000K 5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905966935

Réf. Sonepar

00092596693

Réf. Fournisseur

07U402419XWA

Marque

Targetti

longueur totale:

5 m

DURASTRIP WALLW 19,2W-m 24V IP67 Ra90 4000K 5M