Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - DURASTRIP240 24W 24V IP20 Ra90 4000K 5M - 07U402424IN-TB

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DURASTRIP240 24W 24V IP20 Ra90 4000K 5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

  • puissance du système - 24 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905954550

Réf. Sonepar

00092595455

Réf. Fournisseur

07U402424IN-TB

Marque

Targetti

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

puissance du système:

24 W

DURASTRIP240 24W 24V IP20 Ra90 4000K 5M