Targetti - DURASTRIP60 10W-m 24V RGB IP65 5M - 07URGB2410EX-SB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DURASTRIP RGB
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905954864
Réf. Sonepar
00092595486
Réf. Fournisseur
07URGB2410EX-SB
Réf. Commerciale
Targetti
longueur totale:
5 m
DURASTRIP60 10W-m 24V RGB IP65 5M