Targetti - DURASTRIP70 7,2W-m 24V IP20 Ra90 6000K 5M - 07U602407IN-SB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DURASTRIP PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905954727
Réf. Sonepar
00092595472
Réf. Fournisseur
07U602407IN-SB
Réf. Commerciale
Targetti
longueur totale:
5 m
DURASTRIP70 7,2W-m 24V IP20 Ra90 6000K 5M